Galinė sienelė iš ištisinio lakšto 2500 mm

Prekės Nr.: 990140 2500
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 2 500 mm
Plotis 1 000 mm
Galima montuoti kaip tarpinę sienelę ne
tinka lentynoms, kurių aukštis 2 500 mm
tinka lentynoms, kurių plotis 1 000 mm
tinka stelažams, kurių sekcijos plotis 1 000 mm
Paskirtis Sandėlio lentynos
Galinės sienelės surinkimas dviejų dalių
Tvirtinimo priemonės yra komplekte taip
Susimontuoja pats klientas taip
Produkto rūšis Galinė sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990140 2500
EAN / GTIN 4045197519078

Aprašymas

Modelis:

Susideda iš dviejų vienos virš kitos tvirtinamų sienelių. Tiekiama kartu su tvirtinimo elementais.
Susideda iš 1×1000 mm ir 1×1500 mm aukščio galinių sienelių.

Paskirtis:

Uždengiamas lentynos šonas gale (negalima montuoti tarp dviejų lentynų).

Spalva:

Tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengtas milteliais.