Galinė siena iš grotelių rėmo profiliui S625-A18 2700X1500

Prekės Nr.: 991452 2700X1500
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grotelių aukštis 1 500 mm
Tinklo akies dydis 50×50×3 mm
tinka stelažams, kurių sekcijos plotis 2 700 mm
Tinklinių grotelių medžiaga cinkuotas
Produkto rūšis Galinė sienelė iš grotelių

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 991452 2700X1500
EAN / GTIN 4004514286680
Gamintojo numeris 16118-100

Aprašymas

Modelis:

Rėmai mėlyni, grotelės cinkuotos. Tinklo akis 50×50×2,5 mm.

Paskirtis:

Kad sandėliuojami daiktai nenukristų ant tako arba į darbo zoną.

Tinka:

Rėmo profilis S625-A18. Stovo plotis 100 mm. Padėklų stelažai Nr. 991212 dydis 4000, 4500, 5000; Nr. 991217 dydis 4000, 4500, 5000; Nr. 991222 visų dydžių; Nr. 991227 visų dydžių.