Bazinis sunkių daiktų stelažas su 2 šoniniu rėmu, su 100 % ištraukiama lentyna Naudingasis gylis 950 mm

Prekės Nr.: 993421
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 1 000
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 4 000
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 50

Aprašymas

Modelis:

Stovai iš C profilio, 100 mm pločio, su 3 arba 4 iki galo ištraukiamomis lentynomis (100 % ištraukiamos). Kiaurymės 50 mm tinkleliu.

Spalva:

Rėmas, galinė sienelė šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, ištraukiamos lentynos ryškiai mėlynos RAL 7016, dažytos milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Saugumo dėlei lentyną reikia pritvirtinti prie atraminės plokštės tinkamomis tvirtinimo priemonėmis grindyse.
  • Lentynos gali būti pridengiamos šoninėmis sienelėmis Nr. 993260, 993270, varstomomis durimis Nr. 993321, 993331 ir elektriniais roletais Nr. 993310993316.
  • Sudėjus bazinio ir 1 pristatomo stelažo maksimalias apkrovas gaunamos šios lentynų apkrovos: Taškinė apkrova 2500 kg, spaudimas paviršiui 10 kg/cm2, paskirstyta apkrova kiekvienam m2 3290 kg/m2.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.