Art.-nr.: 993421

Tunggodsbasisreol med 2 søjlerammer med 100 % udtrækshylde nyttedybde 950 mm

Mærke: GARANT
Bæreevne, skabskabinet indvendig 4000
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100
Højdeindstilling i intervaller 50
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 1000

Alle produktinformationer:

Tunggodsbasisreol med 2 søjlerammer med 100 % udtrækshylde nyttedyb...
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
DKK 42.100,13
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Søjleramme i C-profil 100 mm brede er forsynet med 3 eller 4 hylder med helt udtræk (100% udtræk). Ophængshuller i 50 mm intervaller. Med låsestang (enkeltudtræksspærre), top og bagvæg (2-delt).

Lakering:

Ramme, bagvæg lysegrå RAL7035, udtrækshylder antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

  • Af hensyn til sikkerheden skal reolen i bundpladerne forankres i gulvet med egnet befæstelsesmateriale.
  • Reolerne kan beklædes med sidepaneler nr. 993260; 993270, lågesæt nr. 993321; 993331 og elektriske jalousilåger nr. 993310 − 993316.
  • Ved maksimal udnyttelse af en basisreol + 1 påbygningsreol opnås følgende gulvbelastninger: Punktbelastning 2500kg, fladepres 10 kg/cm2, fladebelastning pr. m2 3290 kg/cm2.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Tekniske data

Materialetykkelse
2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne
1.000 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig
4.000 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)
100 %
Skuffeudtræk
Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller
50 mm
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde
1.520 mm
Dybde
970 mm
Nyttebredde
1.320 mm
Nyttedybde
950 mm
Udtrækshylde, nyttebredde
1.240 mm
Udtrækshylde, nyttedybde
800 mm
Palle, indlagring
tværgående lagring af paller
Produkttype
Tunggodsreol

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven