Nr art.: 993421

Regały podstawowe o dużej nośności, z 2 ramami, z półkami wysuwanym w 100% Głębokość użytkowa 950 mm

Marka: GARANT
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 4000
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100
Regulacja wysokości co 50
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Nośność szuflad/szufladopółek 1000

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
0 sztuk dostępnych w magazynie
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
25 741,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

Rama stojaka z ceowników o szerokości 100 mm, z 3 albo 4 całkowicie wysuwanymi półkami (100% wysuw). Otwory do zawieszania co 50 mm. Ze sztangą zamykającą (indywidualna blokada wysuwu), pokrywą górną i tylną ścianą (2-częściową).

Powłoka lakiernicza:

Rama, ściana tylna – szary jasny RAL7035, wysuwane półki – antracyt RAL7016,lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • Dla bezpieczeństwa regał musi być zakotwiony w posadzce za pomocą odpowiednich elementów mocujących.
  • Regały mogą mieć ściany boczne nr 993260; 993270, drzwi skrzydłowe nr 993321; 993331 i rolety z napędem elektrycznym nr 993310 − 993316.
  • Przy maksymalnym obciążeniu regału podstawowego + 1 regału dostawnego powstają następujące obciążenia posadzki: obciążenie punktowe 2500 kg, nacisk powierzchniowy 10 kg/cm2, obciążenie powierzchniowe na m2 3290 kg/m2.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

Dane techniczne

Grubość materiału
2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek
1 000 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy
4 000 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)
100 %
Prowadnica wysuwana szuflad
Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co
50 mm
Wybór kolorów
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
szerokość
1 520 mm
głębokość
970 mm
szerokość użytkowa
1 320 mm
głębokość użytkowa
950 mm
szerokość użytkowa wysuwanych półek
1 240 mm
głębokość użytkowa wysuwanych półek
800 mm
magazynowanie palet
Poprzeczne magazynowanie palet
Rodzaj produktu
Regał o dużej nośności

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy