Tool24 Smartline spinta vertikaliomis lentynomis su įrankių laikikliais HSK40

Prekės Nr.: 979101 HSK40
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia: 600
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 2 400
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia 600 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 2 400 kg
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija Tool24 Smartline
Aukštis 2 000 mm
Plotis 717 mm
Gylis 750 mm
Vertikalaus stalčiaus plotis 155 mm
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis 1 750 mm
Ištraukiamų elementų skaičius 4
Įrankių laikiklių Nr. 970130 kiekis 24
Angų įrankiams sudėti skaičius 504
Atstumas tarp ašių A 56 mm
Svoris 320 kg
Produkto rūšis Prekių išdavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 979101 HSK40
EAN / GTIN 4062406134044

Aprašymas

Modelis:

Ištraukiami elementai juda apatiniais bėgeliais, yra centrinio užrakto sistema – (naudojama avariniam atrakinimui). Karštuoju būdu cinkuotų ištraukiamų elementų rėmų šonai perforuoti kas 37 mm įrankių laikiklių, lovelių ir perforuotų sienelių kabinimui. Vertikalūs ištraukiami elementai yra su ištraukimo fiksatoriumi. Ištraukiami elementai atsidaro automatiškai. Todėl galima greitai pasiimti reikalingą įrankį.
  • Iš anksto nustatytų įrankių sandėliavimas.
  • Galima naudoti tik su Tool24 Smartline pagrindine sistema.
  • Galima užsakyti su 14 skirtingų konfigūracijų (skirtingi laikikliai SK, VDI, C, HSK).
  • Su 24 kiaurymėmis laikiklių bėgeliams.
  • Laikikliai skirti įrankių laikikliams, laikiklių bėgeliams, vonelėms ir perforuotoms plokštėms.
  • Keliamoji galia, paskirstant plotą vienam ištraukiamam stalčiui: 600 kg
  • Maksimali spintos su vertikaliomis lentynomis keliamoji galia: 2400 kg
  • Užrakto sistema avariniam atrakinimui.

Paskirtis:

Automatinė įrankių išdavimo sistema patogiam C įrankių ir jų priedų laikymui bei administravimui.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, ištraukiami elementai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengti milteliais.

Pastaba:

Spinta vertikaliomis lentynomis kelia didesnius reikalavimus grindims, nes lentynos su ratukais ištraukiamos tiesiai ant grindų! Klientas turi įsitikinti, jog įrengimo vieta atitinka visus reikalavimus:
  • Grindų lygumo nuokrypis pagal DIN 18202.
  • Maksimalus 2 milimetrų kampas, tenkantis 1 metro ilgio matui.
  • Pakankama pagrindo keliamoji galia.
  • Glotnus pagrindas.
Sistemos paruoštos tvirtinimui prie grindų ar sienų ir turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.
Šias spintas vertikaliomis lentynomis galima naudoti tik su Tool24 Smartline pagrindine sistema Nr. 979001 S11M arba Nr. 979001 S11M-EN, Tool24 PickOne pagrindine sistema Nr. 979201 DE arba Nr. 979211 EN bei Tool24 Locker pagrindine sistema Nr. 979300 DE arba Nr. 979310 EN.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys