Skersinis laikiklis su įrankių laikikliais kai spintos / skyriaus plotis 40G C5

Prekės Nr.: 971570 C5
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 150
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 150 kg
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 54 mm
Gylis 135 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius 9
Atstumas tarp ašių A 97 mm
įrankių kotams C5
Produkto rūšis CNC laikiklių sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 971570 C5
EAN / GTIN 4062406165390

Aprašymas

Tinka:

Montavimas tvirtinimo bėgeliuose Nr. 971525.
Spintos/ skyriaus plotis 40G (80G pločio spintos turi 2 skyrius po 40G).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengta milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys