ESD dėžutės be priekinės sienelės AA1

Prekės Nr.: 972321 AA1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 151 vnt. yra sandėlyje
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Aukštis 65 mm
Plotis 130 mm
Gylis 103 mm
Spalva juoda
Produkto rūšis Dėžutė be priekinės sienelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972321 AA1
EAN / GTIN 4067263037101

Aprašymas

Modelis:

Tvirta, patvari dėžutė be priekinės sienelės iš polipropileno. Sustiprintas dugnas ir šoninės sienelės atlaiko dideles apkrovas. Ergonomiškas lovelis priekyje. Vidinės pusės lygiai poliruotos, todėl lengva išimti ir valyti. Galima užrašyti ant priekyje esančių etikečių ir kortelių (mokėjimo kortelės dydžio 85,6 × 54 mm) gale. To paties pločio atviras saugojimo dėžes galima krauti vieną ant kitos.

Pastaba:

Tvirtinimui ant perforuotų sienelių reikalingi Easyfix universalūs dėžių laikikliai Nr. 955810 dyd. 100.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai