CNC lentyna HSK80

Prekės Nr.: 970665 HSK80
(135,33 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,5 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 80 mm
Plotis 1 500 mm
Gylis 155 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius 12
Atstumas tarp ašių A 110 mm
įrankių kotams HSK 80
Keliamoji galia, kai įkabinama į atramas 25 kg
Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose 50 kg
Paskirtis CNC lentyna
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 970665 HSK80
EAN / GTIN 4045197489296

Aprašymas

Modelis:

Plieninės skardos dugnas su GARANT plastikinėmis angomis įrankiams. Priekinė pusė stabilizuota keturbriaune sija. Reguliavimo ribos į gylį 130 mm. Fiksuoti galima horizontaliai 90° ir įstrižai 120°.

Tinka:

Montavimas pakabinant ant atramų (92-asis skyrius), CNC lentyna Nr. 970680 ir medžiagų krepšelis Nr. 918590 dyd. 1000 (91-asis skyrius).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Atramų keliamoji galia 25 kg;
Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose 50 kg.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys