Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys 125/3

Prekės Nr.: 950220 125/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
  • Stalčių naudingasis gylis G: 20×16

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių naudingasis gylis G 20×16
Aukštis 100 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 125 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 20
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 16
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 400 mm
Svoris 1,64 kg
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950220 125/3
EAN / GTIN 4062406193287

Aprašymas

Modelis:

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 20×16G.

Tinka:

Stalčiai 20×16G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951560: 1 × dyd. 125
Skiriamosios juostelės Nr. 951510: 4 × dyd. 125
Įstatoma skiriamoji sienelė Nr. 951741: 20 × dyd. 125

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Stalčių priekinis aukštis / tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį