{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Antdėklo aukštis | 150 mm | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ stabilus ratukas | 125 mm | |
Ratuko ⌀ valdomas ratukas | 125 mm | |
tinka spintoms | 956120 − 956660 | |
tinka lentynų spintai, kurios maksimalūs matmenys | Aukštis 1200 mm | |
maksimali keliamoji galia | 200 kg | |
Produkto rūšis | Mobilus modulis |
Produkto numeris | 957070 L |