Modelis:
Tvirta
rėminė konstrukcija iš aliuminio vamzdžių. Anoduotas paviršius itin atsparus chemikalams.
- Šoninis 5 mm įstiklinimas ESG (vientisas apsauginis stiklas).
- Išpučiamo oro kontrolė ir švelnus neakinantis apšvietimas su įjungimo - išjungimo mygtuku.
- 5 m laidas su kištuku.
- Efektyvus kenksmingų medžiagų šalinimas dėl specialios technologijos, sukuriančios oro užuolaidą patalpoje.
- Optimali ventiliacija, atsparumas chemikalams.
- Oro išmetimo angos NW250 viršutinėje zonoje, skirtos prijungimui prie stacionarių ventiliacijos sistemų.
- Su LED apšvietimu (500 lx ant darbinio paviršiaus).
Paskirtis:
Tinka visiems perpylimo, valymo bei klijavimo darbams, naudojant pavojingas medžiagas.
Traukos spintos darbui su pavojingomis medžiagomis užtikrina aukščiausią saugumą ir sveikatos apsaugą. Išlaikomos leistinos darbo vietų ribinės vertės, nes į darbo aplinkos orą nepatenka jokie garai, dujos bei kitos pavojingos medžiagos. Laikantis saugos nurodymų, patalpoje nesusidaro jokie sprogieji garų bei oro junginiai.
Standartas:
Techniniai bandymai pagal DIN EN 14 175, 3 dalį (Ventiliacijos sistemų bandymų metodai, skirsnis 5.4, sulaikymo patikimumas).
Tiekiama:
Su darbastaliu iš nerūdijančiojo plieno ir 2 apsaugotų kontaktų kištukiniais lizdais (230 V) ryšio priemonių prijungimui.
Pastaba:
Reikia prijungti stacionarias ventiliacijos sistemas.