• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Apsauginis čiaupas F

Prekės Nr.: 981520 F
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Al
Sandarinimo medžiaga FPM/FKM
savaime užsidarantis taip
Prijungimo sriegis 2 coliai
Liepsnos barjeras taip
Komplekto sudėtis 1
Produkto rūšis Apsauginis čiaupas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 981520 F
EAN / GTIN 2050002019164
Gamintojo numeris FA2-D25

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai čiaupai iš įvairių medžiagų kontroliuojamam skysčių išleidimui iš statinių.
Nelašantis čiaupas iš aliuminio su nerūdijančiojo plieno spyruokle, savaime užsidarantis. 25 mm pratekėjimas, pasukama jungtis su 2 slydimo žiedais ir sandarinimo O žiedu. Vožtuvas su O žiedu. Paspauskite, kad atidarytumėte (galima dozuoti), po pašalinimo pasukite į viršų, kad neliktų lašelių. Atlaiko iki 205 °C karštį.
Statinėms. Su 2 colių išoriniu sriegiu ir 1 colio jungtimi, pvz., žarnų purkštukams.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį