{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | Pro Wave talpa | |
Apimtis | 80 l | |
Tūrio tolerancija | -5 / +18 l | |
Nominalus tūris | 80 | |
Aukštis | 932 mm | |
Plotis | 448 mm | |
Gylis | 514 mm | |
Ratuko ⌀ | 200 mm | |
Spalva | rudas | |
Svoris | 10,5 kg | |
Keliamoji galia pagal DIN EN | 40 kg | |
Produkto rūšis | Šiukšlių konteineris |
Produkto numeris | 987803 80 | |
EAN / GTIN | 4052941604836 | |
Gamintojo numeris | 1150796 |