{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | Pro Wave talpa | |
Apimtis | 240 l | |
Tūrio tolerancija | -5 / +15 l | |
Nominalus tūris | 240 | |
Aukštis | 1 100 mm | |
Plotis | 585 mm | |
Gylis | 740 mm | |
Ratuko ⌀ | 200 mm | |
Spalva | raudonas | |
Svoris | 14,9 kg | |
Keliamoji galia pagal DIN EN | 96 kg | |
Produkto rūšis | Šiukšlių konteineris |
Produkto numeris | 987804 240 | |
EAN / GTIN | 4052941277184 | |
Gamintojo numeris | 1150606 |