• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Šiukšlių konteineris, raudonas, Apimtis: 80l

Prekės Nr.: 987804 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Apimtis (l) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva raudona
Apimtis 80 l
Viršutinės tolerancijos tūris 18 l
Apatinės tolerancijos tūris 5 l
Rato skersmuo 200 mm
Keliamoji galia 40 kg
Aukštis 932 mm
Plotis 448 mm
Gylis 514 mm
Produkto rūšis šiukšlių konteineris
Forma stačiakampio formos
Medžiaga iš plastiko
Standartas DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6
Svoris 10,5 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 987804 80
EAN / GTIN 4052941604799
Gamintojo numeris 1150791
Gamintojas / atsakingas asmuo SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Germany, www.ssi-plastic.com

Aprašymas

Modelis:

Didelė šiukšliadėžė, plastikinė, kūgio formos. Ties viršutinėmis briaunomis stabilizuojantys grioveliai. Dangtis su loveliu vandens kondensatui surinkti. Rankenos ant dangtelio išdėstytos labai patogiai. 4 dalių šarnyrai (dyd. 80: 2 dalių šarnyrai) su varžtų fiksatoriais. Sustiprintas dugnas su patentuota ašių konstrukcija. Stabili, išorėje esanti važiuoklė su tvirta ašimi ir lengvaeigiais ratukais. Dangtį atidarant triukšmas slopinamas, atitinka ES direktyvos 2000/14 triukšmingumui keliamus reikalavimus.
Dar stabilesnis rezervuaras dėl specialios banguotos dugno konstrukcijos.

Standartas:

DIN EN 840-1, 5 ir 6.