Vežimėlis T9 T98

Prekės Nr.: 918550 T98
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas T98
Aukštis 925 mm
Plotis 1 390 mm
Gylis 809 mm
Lentynos plotis 1 200 mm
Lentynos gylis 800 mm
Apatinės lentynos aukštis 270 mm
Viršutinės lentynos aukštis 925 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 200 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia 200 kg
maksimali keliamoji galia 500 kg
Rato medžiaga Poliuretano danga
Svoris 64 kg
Norma EN 1757-3
Produkto rūšis Vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 918550 T98
EAN / GTIN 4045197612151

Aprašymas

Modelis:

2 lentynos.
Vidurinę lentyną galima užsisakyti iš priedų. Platforma iš medienos drožlių plokštės, paviršius antracito spalvos, nesibraižo.
Suvirinta plieno konstrukcija.
Iš šono pritvirtinta rankena su Haptoprene® įdėklu ir smūgiams atsparaus polipropileno pagrindu.
2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Priedai pasirinktinai:

papildoma lentyna Nr. 918575; perforuoto lakšto sienelė Nr. 918580. Komplekte nėra.

Spalva:

Sidabro spalvos dengta milteliais.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys