Bordsvagn T9 T98

Art-nr: 918550 T98
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ T98
höjd 925 mm
Bredd 1 390 mm
Djup 809 mm
lastplanens bredd 1 200 mm
lastplanets djup 800 mm
undre lastplanets höjd 270 mm
övre lastplanets höjd 925 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 200 mm
övre lastplanets bärförmåga 200 kg
maximal bärförmåga 500 kg
Material hjul Polyuretan-löpbeläggning
vikt 64 kg
Norm EN 1757-3
Produktslag Bordsvagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 918550 T98
EAN/GTIN 4045197612151

Benämning

Utförande:

2 lastytor.
Mellanhylla finns som tillbehör. Plattform av träfiberskiva med reptålig yta i antracit.
Svetsad stålkonstruktion.
Handtag med Haptoprene®-inlägg och slagtålig polypropen.
2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri polyuretanlöpbeläggnng, rullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Specialtillbehör:

Mellanhylla nr 918575; perforerad plåtpanel nr 918580. Ingår inte i leveransen.

Lackering:

Silver pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar