Uždedamas rėmas 1200X800 mm

Prekės Nr.: 919909 1200X800
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 350 mm
Uždedamo rėmo aukštis 350 mm
tinka, kai plotis 1 200 mm
tinka, kai gylis 800 mm
Leistinoji apkrova 1 200 kg
Svoris 22 kg
Produkto rūšis Uždedamas rėmas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 919909 1200X800
EAN / GTIN 4045197684400

Aprašymas

Modelis:

Tvirta konstrukcija iš lenkto plieno plokštiems padėklams ir tinkliniams konteineriams dėti.

Tinka:

Palečių važiuoklė Nr. 919908 dyd. 1200×800, dyd. 1200×800/H, prisukama.

Spalva:

Sidabro spalvos, dažyta milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys