{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Spalvos pasirinkimas | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Konteinerio tūris | 250 l | |
Aukštis | 990 mm | |
Ilgis | 1 115 mm | |
Plotis | 820 mm | |
Naudingas plotis | 540 mm | |
Kratytuvo krašto aukštis su ratukais | 680 mm | |
Šakių kišenės vidinis aukštis | 55 mm | |
Šakių kišenės vidinis plotis | 170 mm | |
Kišenės, matmuo A | 170 mm | |
Kišenės, matmuo B | 55 mm | |
Atstumas tarp šakių kišenių B | 465 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 1 | |
Ratukų skaičius | 3 | |
Leistinoji apkrova | 300 kg | |
Rato medžiaga | Pilnavidurė guma | |
Išleidimo čiaupas | Išleidimo čiaupas | |
Perforuotos plokštės komplektavimas | Perforuotas įdėklas | |
su šakių užkabinimo kišenėmis | taip | |
ištuštinimas žemės lygyje | taip | |
hermetiškai suvirinta | taip | |
Svoris | 77 kg | |
Produkto rūšis | Išverčiamas konteineris |
Produkto numeris | 919935 250 | |
EAN / GTIN | 2050001936776 |