{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Darbastalio aukštis | 850 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 100 kg | |
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 800 kg | |
Plokštelės storis | 50 mm | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 90 % | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
Serija | KOMBI | |
Aukštis | 850 mm | |
Darbastalio ilgis | 1 000 mm | |
Darbastalio gylis | 700 mm | |
Darbastalio storis | 50 mm | |
Stalčių bloko aukštis | 300 mm | |
Stalčių bloko plotis | 600 mm | |
Stalčių bloko gylis | 630 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 490 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 520 mm | |
Stalčių skaičius | 3 | |
Stalviršio medžiaga | Buko Multiplex | |
Darbastalio paviršius | lakuota bespalviu laku | |
Serijinis darbastalis | taip – galima statyti į eilę, nes korpusas arba apatinė dalis glaudžiai pritvirtinti prie plokštės | |
Svoris | 79,5 kg | |
Produkto rūšis | Darbastalis |
Produkto numeris | 933360 1000/2D | |
EAN / GTIN | 4045197277961 |