Sija su kojų detalėmis Ready-to-go darbastaliams Aukštis 950 mm, Platus naudingasis matmuo / tipas: 1000mm

Prekės Nr.: 927261 1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Platus naudingasis matmuo / tipas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis 1 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija Ready-to-go; Ready-to-go
Aukštis 900 mm
Plotis 1 100 mm
Gylis 700 mm
tinka plokštėms, kurių plotis 750 mm
Svoris 16,5 kg
Produkto rūšis Rėmas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 927261 1000
EAN / GTIN 4062406110451
Gamintojo numeris 927261 1000

Aprašymas

Modelis:

Sija Ready-to-go darbastaliui surinkti. Kartu su kojų dalimis.

Tinka:

Tinka korpuso aukščiui 700 mm.
1 korpuso 16G ir 1 korpuso 24G konstrukcija.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Ready-to-go" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį