{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
Kopėčių ilgis, ištiestų | 5,3 m | |
Darbinis išskečiamų kopėčių aukštis apie | 3,85 m | |
Darbinis pristatomų kopėčių aukštis apie | 6,05 m | |
Ilgis, sulankstytų | 1,58 m | |
Plotis, sulankstytų | 0,63 m | |
Gylis, sulankstytų | 0,21 m | |
Pakopų skaičius | 4×5 | |
Tipas | Programa Z 600 / Z 500 | |
Laiptelis | Skersinis | |
Svoris | 16 kg | |
Norma | DIN EN 131-2 | |
Produkto rūšis | Universalios kopėčios |
Produkto numeris | 966110 4X5 | |
Gamintojo numeris | 41931 |