Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Teleskopinės universalios kopėčios, 4-ių dalių 4X3

Prekės Nr.: 966110 4X3
  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Kopėčių ilgis, ištiestų 3,1 m
Darbinis išskečiamų kopėčių aukštis apie 2,75 m
Darbinis pristatomų kopėčių aukštis apie 3,85 m
Ilgis, sulankstytų 1,05 m
Plotis, sulankstytų 0,5 m
Gylis, sulankstytų 0,21 m
Pakopų skaičius 4×3
Tipas Programa Z 600 / Z 500
Laiptelis Skersinis
Svoris 10 kg
Norma DIN EN 131-2
Produkto rūšis Universalios kopėčios

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 966110 4X3
Gamintojo numeris 41934

Aprašymas

Modelis:

Pristatomos, išskečiamos ir laiptinės kopėčios viename.Visų variantų darbinis aukštis nustatomas atstumu tarp skersinių. Skersiniai sujungti labai tvirtu kokybišku borteliu. Sustumtos yra kompaktiškos, patogios transportuoti, nes užima mažai vietos. Lengvai naudojamos, automatiškai užsifiksuojančios apsauginės aliuminio juostos. Saugiai reguliuojamas aukštis keturiomis traukiamomis rankenomis iš aliuminio liejinio slegiant.

Standartas:

DIN EN 131.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį