{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka darbo vietos įrangai | Lentynų spinta | |
Dalijimo elementas | 1 E = 17 mm | |
Skiriamųjų sienelių su įpjovomis skaičius | 3 | |
Skiriamųjų plokščių skaičius | 8 | |
tinka korpuso pločiui | 750 mm | |
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 80 mm | |
tinka stalčiams, kurių pločio E | 36 E | |
tinka stalčiams, kurių gylio E | 26 E | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis | 612 mm | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis | 445 mm | |
Produkto rūšis | Stalčių skiriamoji sienelė |
Produkto numeris | 960810 3+8 | |
EAN / GTIN | 4045197349705 | |
Gamintojo numeris | 960810 3+8 |