Kraštinė lentjuostė geltona

Prekės Nr.: 964559
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Patogus stovėjimas: Nevarginantis; Neslidus; Izoliavimas (terminis)
  • Apsauga nuo smūgių: Grindys
  • Medžiagos savybės: neatsparus tepalams

Aprašymas

Modelis:

  • Pramoninis darbo vietos kilimėlis suneslystančia danga.
  • 13 mm storio medžiaga ergonomiškai labai patogi ir padeda išvengti nuovargio.
  • Lanksti surenkama sistemaplytelės 91×91 cm, vidinis kampas (45°) ir išorinis kampas (22,5°) leidžia optimaliai pritaikyti pagal vietos poreikius.
  • Lankstūs kraštai leidžia sukurti išorinius ir vidinius kampus.
  • Neslidumo lygis R9 pagal DIN 51130 ir BGR 181. 100 % natūralios gumos mišinys universaliam naudojimui.
  • Be sunkiųjų metalų ir silikono, todėl tinka dažykloms.
  • Sudėtyje nėra DOP, DMF ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

Kraštinė lentjuostė 91 cm, prijungiama prie plytelių. geltonos spalvos.

Tinka:

Briaunos juostelė Nr. 964559 dyd. 0 ir 1 tinka darbo vietos kilimėliui Nr. 964555.