{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Putplasčio charakteristika LD45, storis | 30 mm | |
Stalčiaus užpildymo lygis E | 18×36 | |
tinka darbo vietos įrangai | Įrankių spinta | |
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis | 75 mm | |
Plotis | 298 mm | |
Gylis | 598 mm | |
Plotis E | 18 E | |
Gylis E | 36 E | |
užpildyto stalčiaus plotas E | 18 E | |
Įrankių skaičius | 0 | |
Modelis | su veržliarakčiais (kilpiniais ir atvirais galais) | |
Produkto rūšis | Putplasčio įdėklas |
Produkto numeris | 962845 0 | |
EAN / GTIN | 4045197516107 |