Darbo vietos kilimėlis Top 91 cm pločio 150 cm

Prekės Nr.: 964529 150
(306,23 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Patogus stovėjimas: Nuovargio prevencija; neslidus; Izoliavimas (terminis)
  • Apsauga nuo smūgių: Grindys
  • Medžiagos savybės: neatsparus tepalams

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patogus stovėjimas Nuovargio prevencija; neslidus; Izoliavimas (terminis)
Apsauga nuo smūgių Grindys
Medžiagos savybės neatsparus tepalams
Ilgis 150 cm
Plotis 91 cm
Storis 14,3 mm
Medžiaga Vinilinės putos šerdis
Paviršius Vinilas
Spalva juodas/geltonas
Nuožula 4-pusis
Neslystanti apačia taip
su apsauginiais kraštais 2-pusis
įstatomas ne
ribotai atsparus daugeliui pramoniniai tepalai, darbinės medžiagos, chemikalai
Neslidumo lygis pagal DIN 51130, BGR 181 R10
Svoris 9 kg
Plotui tenkantis svoris 6,5 kg/m2
Produkto rūšis Darbo vietos kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 964529 150
EAN / GTIN 662641657731
Gamintojo numeris 461M0003YL

Aprašymas

Modelis:

Šie pramoniniai darbo vietos kilimėliai gaminami iš aukštos kokybės plastikų ir yra skirti didesnėms apkrovoms:
  • Kietas ir nedylantis vinilo paviršius užtikrina optimalų neslydimo efektą ir patvarumą.
  • Minkštas vinilo putos vidinis sluoksnis neleidžia kojoms pavargti. Prilydytas prie viršutinio vinilo sluoksnio.
  • Neslystanti apatinė pusė RedStop™.
  • Iš visų pusių nuožulniai nupjauti kraštai, kad einant neužkliūtų koja.
  • Atsparus daugeliui pramonėje naudojamų riebalų, darbo medžiagų ir chemikalų. Netinka aušinimo-tepimo priemonėms.
  • Sandarus iš visų pusių, kad nepatektų drėgmė.
  • Sunkiai užsiliepsnojantis pagal DIN 4102 B1.
  • Grindų storis: 14,3 mm, svoris apie 6,5 kg / m2.
  • Neslidumo lygis R10 pagal DIN 51130 ir BGR 181.