{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis su rėmu | 1 000 mm | |
laisvasis aukštis | 900 mm | |
Sekcijos plotis E | 36E | |
Rėmo gylis | 50 mm | |
Paskirtis | Stelažas su stalčiais | |
Produkto rūšis | Varstomos durys |
Produkto numeris | 946600 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197176776 |