Set di sportelli a battente 1000 mm

Codice art.: 946600 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
1000
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza incluso telaio 1.000 mm
Luce libera in altezza (altezza utile) 900 mm
Larghezza modulo in E 36E
Profondità telaio 50 mm
Campo d’impiego Scaffale a cassetti
Tipo di prodotto Ante battenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 946600 1000
EAN / GTIN 4045197176776

Descrizione

Esecuzione:

Le porte sono rinforzate sui lati interni e richiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro. Il set dell’avancorpo è composto da 2 porte battenti, 2 guide laterali e 2 listelli di arresto. I moduli con porte battenti possono essere dotati di ripiani, cassetti e ripiani estraibili.

Verniciatura:

Telaio grigio chiaro RAL 7035,
porte blu elettrico RAL 5005 termoverniciati.

Nota:

Sportelli disponibili anche in altezze intermedie. Prezzo su richiesta.

Prodotti correlati

Ricambi