Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Universalus darbastalis su 2 stalčiais su buko Multiplex plokšte 1000/2B

Prekės Nr.: 933330 1000/2B
  • Darbastalio aukštis: 850
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 100
  • Plokštelės storis: 50
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 90
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Darbastalio aukštis 850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 100 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 400 kg
Plokštelės storis 50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 90 %
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Serija KOMBI
Aukštis 850 mm
Darbastalio ilgis 1 000 mm
Darbastalio gylis 700 mm
Darbastalio storis 50 mm
Stalčių bloko aukštis 300 mm
Stalčių bloko plotis 600 mm
Stalčių bloko gylis 630 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 490 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 520 mm
Stalčių skaičius 2
Stalviršio medžiaga Buko Multiplex
Darbastalio paviršius lakuota bespalviu laku
Serijinis darbastalis taip – galima statyti į eilę, nes korpusas arba apatinė dalis glaudžiai pritvirtinti prie plokštės
Svoris 69 kg
Produkto rūšis Darbastalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 933330 1000/2B

Aprašymas

Modelis:

Darbastalis 50 mm storio. Stalčių blokų ir kojų pritvirtinimui yra numatytos skylės.
Darbastalis iš buko Multiplex, hermetiškai laminuotas. Nulakuota bespalviu UV laku.
600 mm pločio stalčių blokas iš lakštinio plieno su cilindrine spyna ir 2 raktais bei centriniu užraktu. Stalčių blokus galima pasirinktinai montuoti varstoto dešinėje, kairėje arba per vidurį. Kai darbastalio ilgis 1500 mm, galima pristatyti 2−3 blokus, kai 2000 mm - 3−4 blokus (priklauso nuo bloko pločio). Stalčiai iš lakštinio plieno su plačia aliuminine rankena ir juostele užrašui. - ištraukiamas iki 90 % - vidinėje pusėje įpjovos smulkesniam suskirstymui į skyrelius.
Kojos iš lakštinio plieno lenktais kraštais (80 mm pločio), su kryžminiais skersiniais.

Komplektacija:

Stalčiaus priekio aukštis: 120; 120 mm

Spalva:

Korpusas ir kojos šviesiai pilkos RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Priedus žr. Nr. 933910 − 933990, skirtukus Nr. 960030960180, Aqurado skirstymo sistemas Nr. 960900 − 961500.
Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Parduodama be montavimo.

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Plokštės ilgis mm / modelis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį