Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Stalviršis su Eterlux danga, Gylis 700 mm, Plokštės ilgis: 1000mm

Prekės Nr.: 933570 1000

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 1 000 mm
Gylis 700 mm
Storis 50 mm
Plokštės ilgis 1 000 mm
Stalviršio medžiaga ST medienos pagrindas su Eterlux plastiko danga
Stalviršio danga Eterlux (melaminas / fenolio derva)
Dangos storis 2,7 mm
Stalviršio paviršius Danga labai atspari brėžiams ir karščiui
Stalviršio paviršiaus spalva šviesiai pilka
Apvadas 4-pusis
ABS apvadas 3 mm
Produkto rūšis Darbastalio stalviršis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 933570 1000
EAN / GTIN 4045197678027
Gamintojo numeris 933570 1000

Aprašymas

Modelis:

Stalčių korpusų ir kojų (KOMBI programa) tvirtinimui plokštės apatinėje dalyje yra numatytos kiaurymės.
Darbastalis laboratorijų (nesugeriantis skysčių) − elektronikos, optikos ir biuro darbo vietoms. Paviršius iš labai atsparios braižymui ir karščiui dangos, 2,7 mm storio. Vidurinis sluoksnis iš ST medienos pagrindo ir priešpriešinis traukimas užtikrina, kad stalviršis nesideformuos. Kraštai su šviesiai pilku, 3 mm storio ABS apvadu. Eterlux plokštės yra ypatingai patvarios, atsparios alyvai, tepalams, silpnoms rūgštims ir šarmams. Atsparios karščiui, jei trumpam pakliūva tiesioginės ugnies ar lydmetalio. (Tačiau jie kenkia paviršiaus išvaizdai).

Pastaba:

Specialūs dydžiai užsakomi atskirai. Didžiausia ištisinė plokštė gali būti iki 3000 mm ilgio ir 1000 mm pločio.

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį