{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | KOMBI darbastalis | |
Plotis | 1 340 mm | |
Gylis 2-jų dalių | 630 mm | |
tinka plokštėms, kurių ilgis | 1 500 mm | |
Keliamoji galia pagal plotą | 300 kg | |
Produkto rūšis | Lentyna |
Produkto numeris | 933605 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197280145 |