Dear customer, due to the planned maintenance work, there will be short-term restrictions on Saturday, 24. October between 7.30 - 11.00 am. Thank you for your understanding.
Prekės Nr.: 933060 1500

Darbastalis su ratukais ir 3 stalčiais bei 2 durelėmis 1500 mm

Prekinis ženklas: GARANT
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
Plokštelės storis 50
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 90
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 1200
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Darbastalio aukštis 850
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 100

Darbastalis su ratukais ir 3 stalčiais bei 2 durelėmis 1500 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
0 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
1 253,00 €
1500

Produkto aprašas

Modelis:

Važiuoklė su 2 valdymo ir 2 stabiliais ratukais (100 mm) iš pilnavidurės gumos. Varstotas tolygiai pakeliamas arba nuleidžiamas. Todėl patikimai tvirtai stovi darbo vietoje ir tuo pačiu lengvai ant 4 ratukų pervežamas kitur. Važiuoklė atlaiko iki 400 kg (varstotas ir jo turinys). Stalčiai užsirakina automatiškai, todėl pervežant neatsidaro.
  • Stalviršis 50 mm storio, iš atsparaus deformacijai buko Multiplex, nulakuotas bespalviu UV laku.
  • Apatinėspintelė iš lakštinio plieno, centrinis užraktas cilindrinė spyna. Kojos iš šešiabriaunio vamzdžio.
  • Stalčiai iš lakštinio plieno, su aliuminine rankena ir etikečių juostele. − ištraukiami iki 90% −
  • Durelės iš lakštinio plieno.
  • Cilindrinės spynos, kiekviena turi po 2 raktus, kiekvienas varstotas užrakinamas vienu raktu.

Komplektacija:

Stalčiaus priekio aukštis (kairėje): 60; 80 mm
Stalčiaus priekio aukštis (dešinėje): 140 mm
Durelių aukštis (kairėje): 380 mm
Durelių aukštis (dešinėje): 380 mm

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai ir durelės ryškiai mėlynos RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Skirtukus stalčiams ir priedus žr. Nr. 960030−960180. Aqurado skirstymo sistemas žr. Nr. 960900−961290.
Galima užsisakyti ir su kitaip išdėstytais stalčiais. Kaina pagal užklausimą.

Techniniai duomenys

Darbastalio aukštis
850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia
100 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)
1 200 kg
Plokštelės storis
50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)
90 %
Cilindrinė spyna
modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas
GS TÜV Süd
Serija
KOMPAKT-L darbastalis
Aukštis
850 mm
Darbastalio ilgis
1 500 mm
Darbastalio gylis
700 mm
Darbastalio storis
50 mm
Spintelės plotis
1 200 mm
Spintelės gylis
630 mm
Stalčiaus naudingasis plotis
490 mm
Stalčiaus naudingasis gylis
520 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius
2
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius
2
Ratuko ⌀ stabilus ratukas
100 mm
Ratuko ⌀ valdomas ratukas
100 mm
Rato medžiaga
Pilnavidurės guminės
Stalčių skaičius
3
Durų skaičius
2
maksimali važiuoklės keliamoji galia
400 kg
Stalviršio medžiaga
Buko Multiplex
Darbastalio paviršius
lakuota bespalviu laku
ComfortClose
ne
Buferis
ne
Stumiamoji rankena
ne
nuleidžiamas
taip
Svoris
137 kg

Priedai ir atsarginės dalys

    Spynos aklė darbastalio stalčiams be apyraktės GARANT Prekės Nr.: 914235
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    24 vnt. yra sandėlyje
    Prekė nebeparduodama
    Available in 1-3 working days
    Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    Papildomas likučių pristatymas
    14,25 €

    Select shopping list


    Stumiama rankena durims be apyraktės GARANT Prekės Nr.: 914230
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    11 vnt. yra sandėlyje
    Prekė nebeparduodama
    Available in 1-3 working days
    Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    Papildomas likučių pristatymas
    41,90 €

    Select shopping list


    Ratukai montavimo vežimėliui 1 GARANT Prekės Nr.: 933901
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    0 vnt. yra sandėlyje
    Prekė nebeparduodama
    Available in 1-3 working days
    Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    Papildomas likučių pristatymas
    26,90 €

    Select shopping list


    Ratukai montavimo vežimėliui 2 GARANT Prekės Nr.: 933901
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    0 vnt. yra sandėlyje
    Prekė nebeparduodama
    Available in 1-3 working days
    Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    Papildomas likučių pristatymas
    49,80 €

    Select shopping list


    Ratukai montavimo vežimėliui 3 GARANT Prekės Nr.: 933901
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    0 vnt. yra sandėlyje
    Prekė nebeparduodama
    Available in 1-3 working days
    Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    Papildomas likučių pristatymas
    39,60 €

    Select shopping list


loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį