• Šis produktas nebetiekiamas ir netrukus nebebus mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

Vienkartinių pirštinių rinkinys TouchNTuff® 93-250 10

Prekės Nr.: 094723 10
Rinkinio kaina 100 vnt. (0,24 € / 1 vnt.)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje
  • Pirštinių savybės: Be silikono; be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
  • EN 374: Tipas B (JKPT)
  • Apsaugos klasė: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TouchNTuff®
Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
EN 374 Tipas B (JKPT)
Atsparumas chemikalams JKPT
Medžiaga Nitrilinės
Apsaugos klasė Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Pagrindo medžiaga Nitril
Danga Nitril
Storis 0,13 mm
Ilgis 245 mm
Turinys 100
Svoris 3,5 g
Spalva pilkas
Pritaikymo sritys Tikslumas
Pirštinių dydis 10
Sienelės storis 0,12 mm
AQL 1,5
Paskirtis vienkartin.
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % >480 min
Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 % <10 min
Prasiskverbimo laikas etanolio 95 % 10-30 min
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % 60-120 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 % >480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 % >480 min
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Vienkartinės pirštinės
Produkto rūšis Vienkartinės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094723 10
EAN / GTIN 076490471255
Gamintojo numeris 93-250/9,5-10

Aprašymas

Modelis:

Vienkartinių pirštinių rinkinys dozavimo dėžutėje. III kategorija. Be pudros.
TouchNTuff® 93-250. Be latekso – jokios rizikos I tipo alergijai. Ansell Grip Technology. Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais. AQL 1,5 (EN374-2).

Standartas:

EN 374

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį