Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pirštinių pora Ultrane 526 7

Prekės Nr.: 094357 7
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams
  • Pirštinių savybės: Be silikono; be latekso; Be DMF

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Ultrane
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Turinys 96
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; Be DMF
EN 388 4121X
Pagrindo medžiaga poliamidas
Danga Nitril
Dangos variantai Viso paviršiaus danga
Pritaikymo sritys Tikslumas
Ilgis 230 mm - 280 mm
Spalva juodas
Pirštinių dydis 7
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094357 7
Gamintojo numeris 3052641 GR.7

Aprašymas

Modelis:

Ultrane serija. Apsauginės pirštinės su Grip&Proof nitrilo danga tvirtam suėmimui, pirštų judesiai neribojami, puikiai tinka darbams aplinkoje su alyvuotais įrankiais. Nėra DMF ir silikono.
Ultrane 526. Su pilnai padengtu pirštinių viršumi darbui tepaluotoje aplinkoje.
Skalbiamos ir atsparios alyvai.

Paskirtis:

Mechaniniams techninės priežiūros darbams, ruošinių apdirbimui naudojant pjovimo alyvą, iškirtimo ir įspaudimo darbams, darbui su alyvuotomis staklių dalimis.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Ultrane"