{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Ultrane | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Turinys | 96 | |
Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | |
Pirštinių savybės | Be silikono; be latekso; Be DMF | |
EN 388 | 4121X | |
Pagrindo medžiaga | poliamidas | |
Danga | Nitril | |
Dangos variantai | Viso paviršiaus danga | |
Pritaikymo sritys | Tikslumas | |
Ilgis | 230 mm - 280 mm | |
Spalva | juodas | |
Pirštinių dydis | 10 | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Apsaugos kategorija | Kategorija II | |
Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės | |
Produkto rūšis | Universalios pirštinės |
Produkto numeris | 094357 10 | |
Gamintojo numeris | 3052641 GR.10 |