{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Hycron® | |
Turinys | 12 | |
Pirštinių savybės | Be silikono; be latekso | |
Tinkama forma | gerai | |
EN 388 | 4221X | |
Pagrindo medžiaga | Medvilnė | |
Danga | Nitril | |
Dangos variantai | 3/4-danga | |
Pritaikymo sritys | Heavy Duty | |
Ilgis | 246 mm | |
Spalva | mėlynas žiedas | |
Dangos medžiaga | Nitrilinės | |
Pirštinių dydis | 10 | |
Svoris | 57 g | |
be silikono | taip | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Be DMF | ne | |
Lietimo pojūtis | vidutiniškai | |
Imti drėgniems daiktams | gerai | |
Imti alyvuotiems daiktams | gerai | |
Apsauga nuo karščio | nėra | |
Kvėpuoja | vidutiniškai | |
Apsaugos kategorija | Kategorija II | |
Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės | |
Medžiaga | Nitril | |
Produkto rūšis | Universalios pirštinės |
Produkto numeris | 094430 10 | |
EAN / GTIN | 10076490498808 | |
Gamintojo numeris | 27-607/10 |