Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Chemikalams atsparių pirštinių pora Ultranitril 492 7

Prekės Nr.: 094745 7
  • Pirštinių savybės: Be silikono; be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
  • Apsaugos klasė: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tipas A (AJKOPT)

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 100
Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
Apsaugos klasė Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Pirštinių dydis 7
EN 374 Tipas A (AJKOPT)
Atsparumas chemikalams AJKOPT
EN 388 3101X
Medžiaga PVC
Pagrindo medžiaga Nitril
AQL 0,65
Ilgis 320 mm
Storis 0,38 mm
Spalva žalia
Paskirtis daugkartin.
Pamušalo medžiaga medvilnė-veliūras
Sienelės storis 0,45 mm
Norma/Direktyva EN 374
be silikono taip
be latekso taip
Prasiskverbimo laikas acetono 99 % <10 min
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % >480 min
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % >480 min
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 % 10-30 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % >480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 % 60-120 min
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Danga PVC
Produkto rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094745 7

Aprašymas

Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.
Ultranitril 492. Skysčiams nepralaidžios nitrilinės pirštinės. Pagamintos dvigubo sluoksnio metodu didesniam cheminiam atsparumui.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.