{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Turinys | 100 | |
Pirštinių savybės | Be silikono; be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais | |
Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Pirštinių dydis | 11 | |
EN 374 | Tipas A (AJKOPT) | |
Atsparumas chemikalams | AJKOPT | |
EN 388 | 3101X | |
Medžiaga | PVC | |
Pagrindo medžiaga | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Ilgis | 320 mm | |
Storis | 0,38 mm | |
Spalva | žalia | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Pamušalo medžiaga | medvilnė-veliūras | |
Sienelės storis | 0,45 mm | |
Norma/Direktyva | EN 374 | |
be silikono | taip | |
Prasiskverbimo laikas acetono 99 % | <10 min | |
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % | >480 min | |
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % | >480 min | |
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 % | 10-30 min | |
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % | >480 min | |
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 % | 60-120 min | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
Danga | PVC | |
Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės |
Produkto numeris | 094745 11 |