Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Chemikalams atsparių pirštinių pora Camapren® 722 8

Prekės Nr.: 094777 8
  • Pirštinių savybės: Be DMF
  • Apsaugos klasė: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tipas A (AKLMOT)
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: 0

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Camapren®
Turinys 10
Pirštinių savybės Be DMF
Apsaugos klasė Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Gamintojo pavadinimas Camapren 722
Pirštinių dydis 8
EN 374 Tipas A (AKLMOT)
Atsparumas chemikalams AKLMOT
EN 388 1111X
Medžiaga Lateksinės
Pagrindo medžiaga Lateksinės
AQL 0,65
Pritaikymo sritys Allround
Ilgis 300 mm
Storis 0,6 mm
Spalva raudonas
Paskirtis daugkartin.
Svoris 133 g
Apsaugos klasė nuo įpjovimų 0
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Produkto rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094777 8
Gamintojo numeris 722 8

Aprašymas

Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.
Camapren® 722. Geras tepaluotų ir alyvuotų dalių suėmimas. Labai lanksčios net ir žemoje temperatūroje. Sertifikuotos pagal EN 421 (radioaktyvi tarša).
Chemikalams atsparios pirštinės iš polichloropreno ir natūralaus latekso.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Camapren®"