{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | AlphaTec® | |
Turinys | 1 | |
Pirštinių savybės | be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos | |
Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Pirštinių dydis | 11 | |
EN 374 | Tipas A (AGJKLPT) | |
Atsparumas chemikalams | AGJKLPT | |
EN 388 | 4102X | |
Medžiaga | Nitrilinės | |
Pagrindo medžiaga | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Pritaikymo sritys | Allround; Heavy Duty | |
Ilgis | 457 mm | |
Storis | 0,56 mm | |
Spalva | žalia | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Svoris | 90,9 g | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | FG | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
Danga | Nitril | |
Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės |
Produkto numeris | 094742 11 | |
EAN / GTIN | 076490447465 | |
Gamintojo numeris | 37-185/11 |