{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | AlphaTec® | |
Turinys | 1 | |
Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Pirštinių dydis | 10 | |
EN 374 | Tipas A (AKLMPT) | |
Atsparumas chemikalams | AKLMPT | |
EN 388 | 3121B | |
Medžiaga | Natūralios gumos lateksas | |
Pagrindo medžiaga | Lateksinės | |
AQL | 0,65 | |
Pritaikymo sritys | Allround; Heavy Duty | |
Ilgis | 610 mm | |
Storis | 1,5 mm | |
Spalva | juodas | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Svoris | 279 g | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | B | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
Danga | Natūralios gumos lateksas | |
Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės |
Produkto numeris | 094738 10 | |
EAN / GTIN | 10076490443167 | |
Gamintojo numeris | ME108/9.5 |