{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | EXP-18GS/85G(D) | |
Aukštis | 2 288 mm | |
Plotis | 350 mm | |
Gylis | 741 mm | |
Srauto slėgis | 2 bar - 6 bar | |
Srauto slėgis | 29 psi | |
Avarinio dušo srauto vertė | 76 l/min | |
Akių/veido dušo srauto vertė | 12 l/min | |
BSP prijungimo sriegis | 1.1/4 in | |
Montavimo atvejas | tvirtinti prie grindų | |
Pritaikymo sritys | Vidus | |
Produkto rūšis | Avarinis dušas |
Produkto numeris | 984160 2 | |
EAN / GTIN | 662641922396 | |
Gamintojo numeris | EXP-18GS/85G(D) |