{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Dujų rūšies nustatymo jutiklis | Anglies monoksidas | |
Matavimo ribos | 0 ppm - 2 000 ppm | |
Aliarmo slenkstis A1/A2 | 30 / 60 ppm | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | Mignon, AA | |
cheminė sudėtis | Ličio tionilo chloridas | |
IP apsaugos klasė | IP 68 | |
Produkto rūšis | Dujų detektorius |
Produkto numeris | 097199 CO | |
EAN / GTIN | 4026056020546 | |
Gamintojo numeris | 8326331 |