Pilki / rožiniai sandalai uvex 1 ladies, S1 43

Prekės Nr.: 092721 43
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Apsaugos klasė: S1
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex 1
Lytis Moteriškas modelis
Apsaugos klasė S1
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 43
Produkto rūšis Apsauginiai sandalai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092721 43
EAN / GTIN 4031101566085
Gamintojo numeris 8560843

Aprašymas

Modelis:

Ypač lengvi ir lankstūs moteriški apsauginiai batai uvex 1 su amortzatoriais kulno zonoje ir priekinėje dalyje. 100 % be metalų. Tinka alergiškiems chromui.
  • Viršutinis sluoksnis iš mikro veliūro.
  • Pamušalas iš Distance Mesh medžiagos.
  • Aulas beveik be siūlių, kad nespaustų.
  • Išimamas patogus vidpadis, antistatinis.
  • PU padas su TPU intarpais, pilkai rožinis.
  • ESD modelis.

Apsauginiai sandalai su dviem lipukais ir didelėmis vėdinimo angomis.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Sandėlyje turime EU 36 – 41 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 35 – 43.
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
    Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį