Juodi sandalai AL 711 PLUS ESD, S1 XB 41

Prekės Nr.: 092612 41
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
  • Apsaugos klasė: S1
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija AL 700 Plus ESD
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S1
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 41
Spalva juoda
Produkto rūšis Apsauginiai sandalai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092612 41
EAN / GTIN 4044348480083
Gamintojo numeris ESD AL 711 PLUS XB 41

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai batai ALLROUND su SECURA VARIO® kulno pagalvėlėmis.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Apsauginiai atšvaitai.
  • Natūralios odos vidus.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Sandalai su lipukais iš labai lengvos viršutinės medžiagos bei atviros struktūros funkcinės tekstilės.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Sandalai AL 711 PLUS ESD, S1 NB platus modelis Nr. 092611.
Sandėlyje turime EU 39 – 48 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 36 – 48.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "AL 700 Plus ESD"
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
    Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį