Pusbačiai, juodi / mėlyni VD PRO 1500 VF ESD, S3 NB 42

Prekės Nr.: 092596 42
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • šalčio izoliacija: iki –20 °C
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Unisex
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Nepraduriami tekstilinis
šalčio izoliacija iki –20 °C
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė Vario® slopinimas
Batų dydis EU 42
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092596 42
EAN / GTIN 4044348644676
Gamintojo numeris VD PRO 1500 VF NB 42

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai VARIO DYNAMICS® PROserijos batai. VARIO Multiflex® technologija užtikrina batų lengvumą.
  • Viršutinė dalis iš labai plono mikropluošto.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Padas TPU Athletic ESD, šviesiai mėlynas.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Serija VF su SECURA VARIO® kulno amortizacija ir tekstilės apsauga nuo pradūrimo.
Besiūlės batų konstrukcijos pusbačiai Liežuvėlis, aplikacijos ant aulo.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Platus modelis XB – Nr. 092597.
Sudėtyje yra raudonos ir žalios spalvos amortizatorius
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
    ES batų dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį