Antracito spalvos/ juodi pusbačiai Apsauginiai batai ESD, S1 W2 37

Prekės Nr.: 092053 37
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
  • Apsaugos klasė: S1
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Savybė: Vario® slopinimas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Unisex
Apsaugos klasė S1
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė Vario® slopinimas
Batų dydis EU 37
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092053 37
EAN / GTIN 4062406280239

Aprašymas

Modelis:

GARANT apsauginiai batai comfort suderina maksimalų dėvėjimo komfortą su moderniu dizainu. Inovatyvios ir kokybiškos medžiagos bei itin aukštą kokybę garantuojantis ženklas „Made in Germany“ užtikrina maksimalią apsaugą ir tuo pat metu yra itin lengvos. Dėl įvairių pločių (Plotis W1 - standartinio pločio pėdoms, W2 - platesnėms pėdoms) ir pritaikyto gamybos būdo galima išmatuoti pėdos plotis naudojant „tikrąją“ pločių sistemą ir tokiu būdu surasti idealų sprendimą skirtingiems pėdų pločiams. Nuoseklus ergonomijos principų įgyvendinimas ir keičiama, nuo svorio priklausanti pagalvėlė žymiai sumažina kelių ir nugaros apkrovą ir taip prisideda prie ilgalaikio sveikos laikysenos išsaugojimo.
  • Viršutinis sluoksnis iš lengvo, bet atsparaus mikropluošto.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Praktiškas GARANT comfort kulno traukikliu, kad batus būtų galima apsiauti dar lengviau ir greičiau.
  • GARANT comfort pėdų pagalvėlės su nuo svorio priklausoma amortizacija.
  • Padas GARANT comfort TPU
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Pusbačiai, didelis plotas su vėdinimo struktūra

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

  • GARANT Komfort pėdų pagalvėles su nuo svorio priklausoma amortizacija rasite pėdų apsaugos priemonių priedų skyriuje tokiais kodais: 092864 (minkštos), 092865 (vidutinio kietumo), 092866 (kietos).
  • Standartiškai tiekiami batai, kurių dyd. 36-39 su minkštomis amortizacinėmis pagalvėlėmis, dyd. 40-45 su vidutinio kietumo amortizacinėmis, dyd. 46-48 su kietomis amortizacinėmis pagalvėlėmis.
  • Pėdų apsaugos priemonių priedų skyriuje taip pat galite rasti tinkamus GARANT batraiščius: 092855 120.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį