Tamsiai žali apsauginiai ilgaauliai DUNLOP JobGURARD FULL SAFETY, S5 46

Prekės Nr.: 092919 46
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Apsaugos klasė: S5
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Plienas
  • Nepraduriami: Plienas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S5
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Plienas
Nepraduriami Plienas
Spalva žalia
Batų dydis EU 46
Produkto rūšis Suvirintojo švarkas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092919 46
EAN / GTIN 8713197371472
Gamintojo numeris NA2KL01.46

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai ilgaauliai JobGUARD FULL SAFETY sudėtingoms užduotims. Puikus sukibimas su alyvai atspariu padu. Kadangi yra labai patogūs, tinka ir dėvėti kasdien.
  • Acifort® viršutinė medžiaga.
  • Acifort® padai, juodos spalvos.
  • Dunlop Acifort® įdedamas vidpadis.
  • Juodas pamušalas.

Paskirtis:

Žemės ūkis

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC
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
    Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį